Bacharach 0024-8518 | Yanma Analiz Cihazı Kiti | 36m794 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BACHARACH 0024-8518 Yanma Analiz Kiti | AC6VYB 36M794

BACHARACH 0024-8518 Yanma Analiz Cihazı Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VYB Model: 0024-8518Çapraz Referans: 36M794
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
€2,929.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yanma Analizörü Kiti
Pil Tipi4 AA Alkalin
Karbondioksit Konsantrasyonu0.1 Yakıta Bağlı Maksimum (% olarak)
Karbon Monoksit Ölçüm Aralığı0 - 4,000 ppm
Yanma Verimliliği0.1% etmek 100
ekranTam Renkli Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran
Yakıt tipi9 Önceden Programlanmış Yakıt Seçenekleri, Doğal Gaz, Yağ # 2, Yağ # 4, Yağ # 6, Propan, Kömür, Odun, Gazyağı, B5 ve 2 Özel
Oksijen Konsantrasyonu0.0% 20.9% için
Basınç / Taslak-40 ila +40 INWC (10 mBar)
Birincil / Ortam Hava Sıcaklığı-4 ila 600 Derece F
Onarım setiNA
Yığın Sıcaklığı-4 ila 1202 Derece F
TipINSIGHT Plus Konut

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9027908950
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fazla Hava (% 0 ila 250)
  • Nitrik Oksit Ölçüm Aralığı (NA)
  • Kükürt Dioksit Ölçüm Aralığı (NA)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarbon Monoksit Ölçüm AralığıekranYakıt tipiTipÜcret
BACHARACH 0024-8511 Yanma Analiz Kiti | AC6VXX 36M788 0024-85110 - 2,000 ppmArkadan Aydınlatmalı Yüksek Kontrastlı LCD Ekran5 Önceden Programlanmış Yakıt Seçenekleri, Doğal Gaz, Petrol # 2, Yağ # 6, Gazyağı, B5 ve Propan / LPGInTech Konut€1,261.46
BACHARACH 0024-8512 Yanma Analiz Kiti | AC6VXY 36M789 0024-85120 - 2,000 ppmArkadan Aydınlatmalı Yüksek Kontrastlı LCD Ekran5 Önceden Programlanmış Yakıt Seçenekleri, Doğal Gaz, Petrol # 2, Yağ # 6, Gazyağı, B5 ve Propan / LPGInTech Konut€1,685.66
BACHARACH 0024-8523 Yanma Analiz Kiti | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 ppmArkadan Aydınlatmalı Yüksek Kontrastlı LCD Ekran5 Önceden Programlanmış Yakıt Seçenekleri, Doğal Gaz, Petrol # 2, Yağ # 6, Gazyağı, B5 ve Propan / LPGInTech Konut€1,371.83
BACHARACH 0024-8517 Yanma Analiz Kiti | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 ppmTam Renkli Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran9 Önceden Programlanmış Yakıt Seçenekleri, Doğal Gaz, Yağ # 2, Yağ # 4, Yağ # 6, Propan, Kömür, Odun, Gazyağı, B5 ve 2 ÖzelINSIGHT Plus Konut€2,439.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BACHARACH 0024-8518 Yanma Analiz Cihazı Kiti
€2,929.04 / Adet