Baldor Motor Motor Bsm50n-275aa | Servo Motorlu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDOR MOTOR BSM50N-275AA AC Brushless Servo Motor, 2000 RPM, TENV | AJ6NXJ

BALDOR MOTOR BSM50N-275AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV

Stoktaki Ürünler
Item: AJ6NXJ Modeli: BSM50N-275AA
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
€2,627.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Servo Motor
Maks. şimdiki4.87
Maks. dönme momenti32.3025 (3.65)
Kutup sayısı04
Direniş16.059
hız1 HIZ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Devam Durma Torku lb-in (nm): 7.97 (0.9)
  • Atalet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00011 (0.12419)
  • Tork Sabiti (Lb-In / Amp ve Nm / Amp); 6.66 / 0.752542
  • Voltaj Sabiti (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 45.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiKutup sayısıDirenişÜcret
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,402.61
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,524.09
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Fırçasız Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,793.75
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€10,347.27
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€10,465.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR BSM50N-275AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV
€2,627.39 / Adet