Baldor Motor Motor Bsm80n-175aa | Servo Motorlu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Çerçeve | AJ6NYE

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Çerçeve

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ6NYE Modeli: BSM80N-175AA
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
€3,018.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Servo Motor
Maks. şimdiki7.69
Maks. dönme momenti58.41 (6.6)
Kutup sayısı04
Direniş9.53
hız1 HIZ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)19.21
Gemi uzunluğu (cm)41.59
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu85015100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Devam Durma Torku lb-in (nm): 15.05 (1.7)
  • Atalet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00081 (0.91449)
  • Tork Sabiti (Lb-In / Amp ve Nm / Amp); 7.59 / 0.857627
  • Voltaj Sabiti (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 51.88

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiKutup sayısıDirenişÜcret
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Fırçasız Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Çerçeve
€3,018.75 / Adet