Baldor CEM3615T üç fazlı kapalı motor, pompaları, kompresörleri, konveyör sistemlerini, fanları ve üretim makinelerini çalıştırmak için güvenilir ve verimli mekanik güç sağlar. İmalat, tarım, madencilik ve inşaat sektörlerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Baldor Super-E CEM3615T motor, kullanıcıların motoru herhangi bir yönde monte etmesine olanak tanıyan kilitli DE yataklarına sahiptir.
- Bu TEFC motor, yapısal sağlamlık için çelik bir çerçeveye sahiptir.
- Çapı 44 mm'den büyük yabancı parçacıklara karşı dayanıklılık açısından IP1 derecesine sahiptir.
- Bu genel amaçlı motor 1800 rpm'ye kadar üretim yapabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Tek fazlı ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
A. Tek fazlı motorlar tek bir alternatif akımla çalışır, üç fazlı motorlar ise üç alternatif akım kullanır. Üç fazlı motorlar genellikle daha güçlü, verimli ve güvenilirdir, bu da onları ağır endüstriyel kullanıma uygun hale getirir.
S. Üç fazlı motorlarla çalışırken güvenlik hususları var mı?
C. Evet, üç fazlı motorların kurulumu, bakımı veya onarımı sırasında uygun topraklama, elektriksel güvenlik prosedürleri ve kilitleme/etiketleme protokolleri gibi güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.