BALDOR MOTOR D5010R SCR Sürücüsü DPG Motoru, 500/300V DC, 1750 RPM, 10 hp, C1812ATZ Çerçeve
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Ortam (C) | 040 |
Armatür Akımı | 17.40 |
Armatür Gerilimi | 500 |
Fırçalar | 419904-51G |
Sınıf | STOK |
Görev | CONT |
Çevirme | DPG |
HP | 10 |
Yalıtım sınıfı | F |
Montaj konumu | F1 |
Çıktı | 10 HP |
RPM | 1750/2300 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.15 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Armatür Akımı | Armatür Gerilimi | Fırçalar | HP | Montaj konumu | Çıktı | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2003R | 11.00 | 240 | 419904-50A | 3 | F3 | 3 HP | 1750/2300 | €24,658.54 | ||
D2005R | 19.20 | 240 | 419904-51AB | 5. | F1 | 5.HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2007R | 28.00 | 240 | MS 419904-51 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2015R | 56.00 | 240 | MS 419904-51 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2020R | 74.00 | 240 | 419904-51AC | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2025R | 91.50 | 240 | 419904-51AB | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2030R | 111.00 | 240 | MS 419904-51 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00