BALDOR MOTOR D5040P-BV SCR Tahrik Motoru, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hp, DPBV, 328AT Çerçeve
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Ortam (C) | 040 |
Armatür Akımı | 67.90 |
Armatür Gerilimi | 500 |
Fırçalar | 28610-2 |
Sınıf | STOK |
Görev | CONT |
Çevirme | DPBV |
HP | 40 |
Yalıtım sınıfı | F |
Montaj konumu | F1 |
Çıktı | 40 HP |
RPM | 1750/2100 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 373.5 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıktı | Armatür Akımı | Armatür Gerilimi | RPM | Hizmet faktörü | Fırçalar | Çevirme | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD2015R-BV | 15 HP | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | MS 419904-51 | DPFV | 15 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2015R-BV | 15 HP | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | MS 419904-51 | DPFV | 15 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2020R-BV | 20 HP | 76.50 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AC | DPFV | 20 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2025R-BV | 25 HP | 96.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | DPFV | 25 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2030R-BV | 30 HP | 109.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | DPFV | 30 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2040P-BV | 40 HP | 138.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | 28610-1 | DPBV | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D2040R-BV | 40 HP | 146.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | MS 419904-51 | DPFV | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00