BALDOR MOTOR ECP2394T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6RAA

BALDOR MOTOR ECP2394T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6RAA Modeli: ECP2394T-4

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€4,537.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Motoru
Amper17.2
bazRG
Kırılma Torku103 LB-FT
SınıfSTOK
ÇevirmeTEFC
çerçeve254T
Tam Yük Torku22.2 LB-FT
HP15
Hz60
YalıtımF
Kurşun3 # 12
MontajF1
Yüksüz Akım5.9 Amper
Kutup sayısı02
Çıktı15 HP
Faz3
Güç Faktörü88
RevizyonG
RPM3525
Sıcaklık. yükselmek66 Derece C
Tip0934M
Gerilim460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 133.65
Gemi yüksekliği (cm)49.85
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)60.33
HS kodu85015220
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 41 LB-FT
  • Etiket No.: NP1260E
  • Çekme Torku: 33 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 128 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingAmperKırılma TorkuMaks. HızlandırmakMotor TipiMontaj TipiYüksüz AkımKutup sayısıÜcret
BALDOR MOTOR ECP2276T Ağır Hizmet Motoru, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amper06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amper06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Ağır Hizmet Motoru, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amper06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amper08€6,809.30
BALDOR MOTOR ECP2294T Ağır Hizmet Motoru, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Ayak monte--€4,537.89
BALDOR MOTOR ECP2332T Ağır Hizmet Motoru, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Faz, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amper06€5,765.97
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Faz, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amper06€5,765.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR ECP2394T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve
€4,537.89 / Adet