BALDOR MOTOR ECP4412T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 125 hp, 3 Faz, TEFC, 444TS Çerçeve
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Motoru |
Amper | 137 |
Sınıf | STOK |
Dizayn | B |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 444TS |
HP | 125 |
Hz | 60 |
Yalıtım | F |
Yalıtım sınıfı | F |
KVAR | 18.0 |
Kurşun | 3 # 2 (grup başına 02) |
Montaj | F1 |
Kutup sayısı | 02 |
Çıktı | 125 HP |
Faz | 3 |
Revizyon | A |
RPM | 3570 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | A4468M |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 692.55 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | IP Rating | Amper | Kırılma Torku | Maks. Hızlandırmak | Motor Tipi | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 Amper | 08 | €12,139.93 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | Ayak monte | - | - | €8,090.36 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amper | 06 | €10,279.84 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amper | 06 | €10,279.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00