BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Ağır Hizmet Motoru, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Faz, TEFC, L449T Çerçeve
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Motoru |
Ortam (C) | 40 derece C |
Amper | 288.0 |
baz Türü | sert |
Görev Puanı | CONT |
çerçeve | L449T |
çerçeve Malzeme | Demir |
Sıklık | 60.00 Hz |
Tam Yük Amperi | 288.0 |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Motor Tipi | A44176M |
Kutup sayısı | 8 |
Çıktı | 250.000 hp |
Uzunluk | 60.13 " |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 85 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
hız | 890 rpm |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Doğrudan çevrimiçi |
Senkron Hız | 900 rpm |
Gerilim | 460 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 1543.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | IP Rating | Amper | Kırılma Torku | Maks. Hızlandırmak | Motor Tipi | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 Amper | 06 | €7,912.46 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 Amper | 08 | €12,139.93 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | Ayak monte | - | - | €8,090.36 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amper | 06 | €10,279.84 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amper | 06 | €10,279.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00