BALDOR MOTOR ECP84111T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 324T Frame | AJ6RLN

BALDOR MOTOR ECP84111T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Faz, TEFC, 324T Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ6RLN Modeli: ECP84111T-4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€10,392.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Motoru
Amper31.6
bazRG
Kırılma Torku286 LB-FT
SınıfF
ÇevirmeTEFC
çerçeve324T
Tam Yük Torku111 LB-FT
Gres TipiPOLİREX EM
HP25
Hz60
YalıtımF
KVAR8.5
Kurşun3 # 8
MontajF1
Yüksüz Akım12.8 Amper
Kutup sayısı06
Çıktı25 HP
Faz3
Güç Faktörü80
RevizyonF
RPM1180
Sıcaklık KodT3
Sıcaklık. yükselmek57 Derece C
Tip1264M
Gerilim460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 287.1
Gemi yüksekliği (cm)54.93
Gemi uzunluğu (cm)85.73
Gemi genişliği (cm)65.25
HS kodu85015230
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 157 LB-FT
  • Etiket No.: NP2155
  • Çekme Torku: 107 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 184 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperKırılma TorkuÇıktıFazGüç FaktörüRevizyonRPMÜcret
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Faz, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Faz, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Faz, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR ECP84111T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Faz, TEFC, 324T Çerçeve
€10,392.76 / Adet