BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Faz, TEFC, 449T Çerçeve
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Motoru |
Amper | 276 |
Dizayn | B |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 449T |
Çerçeve boyutu | 449T |
Gres Tipi | MOBİL SHC 220 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
Yalıtım | F |
Yalıtım sınıfı | F |
KVAR | 43.0 |
Kurşun | 3 # 1/0 (grup başına 02) |
Montaj | F1 |
Gürültü seviyesi | 72DBA |
Kutup sayısı | 04 |
Slot Sayısı | 72 |
Çıktı | 250 HP |
Faz | 3 |
Revizyon | A |
RPM | 1785 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Sıcaklık | 280 |
Tip | A44140M |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1347.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kutup sayısı | Amper | Kırılma Torku | Çıktı | Faz | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | €8,846.02 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | €9,281.10 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | €11,292.69 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | €11,292.69 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | €8,347.54 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | €8,347.54 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | €9,025.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00