Baldor Motor Motor Ejmm3218t-g | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru | Raptor Supplies Türkiye
BALDOR MOTOR EJMM3218T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Faz, ODP, 184JM Çerçeve | AJ6RZL

BALDOR MOTOR EJMM3218T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Faz, ODP, 184JM Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6RZL Modeli: EJMM3218T-G

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,640.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
verim89.50%
Muhafaza TipiODP
çerçeve MalzemeÇelik
Çerçeve boyutu184JM
Tam Yük Amperi14-13.2 / 6.6
HP5 hp
Yalıtım sınıfıH
Montaj TipiAyak Bağlantısı / C-Yüzü
Uzunluk18 "
Faz3 faz
PUAN60 Hz
RPM1750 RPM
Hizmet faktörü1.15
Mil Dia.0.875 "
Gerilim208-230 / 460 V
Ağırlık88 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 39.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • senkron devir: 1800 rpm
  • volt @ frekans: 208 V @ 60 Hz; 230 Hz'de 60 V; 460 V @ 60 Hz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMuhafaza Tipiçerçeve MalzemeAğırlıkÇerçeve boyutuTam Yük AmperiHPUzunlukÜcret
BALDOR MOTOR EJMM2333T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254JM Çerçeve | AJ6RXP EJMM2333T-G230 / V 460TEFCDökme demir265 lb254JM36.2/18.115 hp25.3 "€9,737.32
BALDOR MOTOR EJMM2334T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Faz, TEFC, 256JM Çerçeve | AJ6RXR EJMM2334T-G230 / V 460TEFCDökme demir308 lb256JM48/2420 hp25.3 "€10,876.99
BALDOR MOTOR EJMM2394T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254JM Çerçeve | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / V 460TEFCDökme demir260 lb254JM35/17.515 hp25.3 "€9,814.81
BALDOR MOTOR EJMM2513T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Faz, ODP, 254JM Çerçeve | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / V 460ODPÇelik213 lb254JM35.4/17.715 hp23.19 "€8,132.65
BALDOR MOTOR EJMM3116T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Faz, ODP, 143JM Çerçeve | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPÇelik37 lb143JM3.1-3 / 1.51 hp13.75 "€2,532.98
BALDOR MOTOR EJMM3154T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Faz, ODP, 145JM Çerçeve | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / V 460ODPÇelik41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 HP13.75 "€2,700.29
BALDOR MOTOR EJMM3157T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Faz, ODP, 145JM Çerçeve | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / V 460ODPÇelik44 LB145JM5.8/2.92 hp14.25 "€2,909.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR EJMM3218T-G Yakın Bağlantılı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Faz, ODP, 184JM Çerçeve
€3,640.94 / Adet