BALDOR MOTOR EM4100T-BG Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 284T Frame | AJ6UFY

BALDOR MOTOR EM4100T-BG Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 284T Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Item: AJ6UFY Modeli: EM4100T-BG

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€6,495.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40 derece C
Amper42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V
baz Türüsert
Görev PuanıCONT
çerçeve284T
çerçeve MalzemeDemir
Sıklık60.00 Hz
Tam Yük Amperi21.0
Gres TipiPOLYREX EM (-20F + 300F)
Yalıtım sınıfıH
Motor Tipi1046M
Kutup sayısı6
Çıktı15.000 hp
Uzunluk27.76 "
Faz3
Güç Faktörü73
Hizmet faktörü1.15
hız1,175 rpm
Hız TipiTek hız
Başlangıç ​​türüDoğrudan çevrimiçi
Senkron Hız1,200 rpm
Gerilim230 V 460 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 167.4
Gemi yüksekliği (cm)49.85
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)60.33
HS kodu85015220
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damla Kapağı: Damla Kapağı Yok
  • % 100 Yükte Verimlilik:% 91.70
  • Elektriksel Olarak İzole Yatak: Elektriksel Olarak Yalıtılmamış
  • İnvertör Kodu: İnvertör değil
  • KVA Kodu: H
  • Kaldırma Pabuçları: Standart Kaldırma Pabuçları
  • Kilitli Yatak Göstergesi: Kilitli Yatak
  • Motor Giriş Çıkışı: KO Kutusu
  • Motor Kurşun Miktarı / Kablo Boyutu: 9 @ 10 AWG
  • Ürün Ailesi: Genel Amaçlı
  • Kasnak Sonu Rulman Tipi: Top
  • Kasnak Yüz Kodu: Standart
  • Kasnak Mili Göstergesi: Standart
  • Şaft Çapı: 1.875 inç
  • Mil Uzatma Konumu: Kasnak Ucu
  • Şaft Zemin Göstergesi: Şaft Topraklaması
  • Mil Dönüşü: Tersinir
  • Şaft Askı Göstergesi: Şaft Askı Aparatı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPAmperKırılma TorkuYalıtım sınıfıMotor TipiYüksüz AkımKutup sayısıÇıktıÜcret
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€4,370.71
BALDOR MOTOR EM2276T-G Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hp--H----€4,417.92
BALDOR MOTOR EM2332T-G Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Çerçeve | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€4,977.70
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Üç Fazlı Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6-H0944M-415.000 hp€3,421.90
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Üç Fazlı Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,040.33
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€3,993.12
BALDOR MOTOR EM2333T-G Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Çerçeve | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amper0415€4,040.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR EM4100T-BG Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 284T Çerçeve
€6,495.66 / Adet