BALDOR MOTOR IDM3774T AC İnverter/Vektör Hizmet Motoru, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 215TC Çerçeve
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
baz | RG |
Sınıf | H |
Çevirme | TEBC |
çerçeve | 215TC |
Tam Yük Amperi | 25/12.5 |
HP | 10TE |
Hz | 60 |
Yalıtım | H |
Kurşun | 9 # 14 |
Mıknatıslanma Akımı | 10.2/5.1 |
Maks. RPM | 6000 |
Montaj | F1 |
Kutup sayısı | 04 |
Çıktı | 10TE |
Faz | 3 |
Revizyon | K |
RPM | 1760 |
Tip | 0748M |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.71 |
Gemi genişliği (cm) | 46.04 |
HS kodu | 85015220 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yüksüz Akım | Kırılma Torku | Çevirme | Kutup sayısı | Çıktı | Faz | Revizyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID numarası | - | - | TEBC | 06 | 7.5 TE | 3 | V | 1180 | €8,922.80 | |
ID numarası | - | - | TEBC | 06 | 10 TE | 3 | S | 1180 | €10,902.18 | |
ID numarası | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | €6,130.39 | |
ID numarasıM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | €6,130.39 | |
ID numarası | - | - | TEBC | 04 | 20TE | 3 | - | 1765 | €6,548.17 | |
ID numarasıM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20 TE | 3 | T | 1765 | €6,548.17 | |
ID numarası | - | - | TEBC | 04 | 1 TE | 3 | K | 1765 | €2,857.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00