Baldor Motor Motor Jml3606t | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru | Raptor Supplies Türkiye
BALDOR MOTOR JML3606T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Faz, TEFC, 182JM Çerçeve | AJ6WTJ

BALDOR MOTOR JML3606T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Faz, TEFC, 182JM Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6WTJ Modeli: JML3606T

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,228.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
Amper29/14.5
bazRG
Kırılma Torku14 LB-FT
SınıfF
ÇevirmeTEFC
çerçeve182JM
Tam Yük Torku4.5 LB-FT
HP3
Hz60
YalıtımF
Kurşun4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontajF1
Yüksüz Akım5.5 Amper
Kutup sayısı02
Çıktı3
Faz1
Güç Faktörü87
RevizyonR
RPM3450
Sıcaklık. yükselmek95 Derece C
Tip3634L
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 35.55
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 10 LB-FT
  • Etiket No.: NP1256L
  • Çekme Torku: 8 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 86 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRevizyonAmperKırılma TorkuTipGerilimçerçeveHPYüksüz AkımÜcret
BALDOR MOTOR JML3608T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Faz, TEFC, 184JM Çerçeve | AJ6WTK JML3608TZ19.526 LB-FT3640LC230184JM52.3 Amper€4,301.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR JML3606T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Faz, TEFC, 182JM Çerçeve
€3,228.75 / Adet