Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDOR MOTOR L3403M Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 48 Frame | AJ6WYH

BALDOR MOTOR L3403M Tek Fazlı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 48 Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ6WYH Model: L3403M
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
€809.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Amper5/2.5
bazRG
Kırılma Torku2.13 LB-FT
SınıfSTOK
ÇevirmeTEFC
çerçeve48
Tam Yük Torku0.75 LB-FT
HP.25
Hz60
YalıtımB
Kurşun7 # 18
MontajF1
Yüksüz Akım2.2 Amper
Kutup sayısı04
Çıktı.25
Faz1
Güç Faktörü57
RevizyonW
RPM1725
Sıcaklık. yükselmek70 derece C
Tip3411L
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)23.81
Gemi uzunluğu (cm)35.09
Gemi genişliği (cm)27.47
HS kodu85013100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 2.48 LB-FT
  • Etiket No.: NP1257L
  • Çekme Torku: 1.88 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 9.95 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperKırılma TorkuÇıktıGüç FaktörüRevizyonRPMSıcaklık. yükselmekÜcret
BALDOR MOTOR EL3403 Tek Fazlı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Faz, TEFC, 48 Çerçeve | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT.2589Y174534 Derece C€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 Tek Fazlı Motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Faz, TEFC, 48 Çerçeve | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-.3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Tek Fazlı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Faz, TEFC, 56 Çerçeve | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT.3388AA174041 derece C€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Tek Fazlı Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Faz, TEFC, 56 Çerçeve | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 Derece C€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 Tek Fazlı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Faz, TEFC, 56 Çerçeve | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 Derece C€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Tek Fazlı Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Faz, TEFC, 56 Çerçeve | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT.7586E345070 derece C€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 Tek Fazlı Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Faz, TEFC, 56 Çerçeve | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT.7590AM175547 derece C€1,356.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR L3403M Tek Fazlı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 48 Çerçeve
€809.13 / Adet