BALDOR MOTOR SUM71006 Dalgıç Motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Faz, TENV, 210TY Çerçeve
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Pompa |
Amper | 28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 V |
baz Türü | Montaj Yok |
Görev Puanı | 15 MIN |
çerçeve | 210TY |
çerçeve Malzeme | Demir |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Motor Tipi | M |
Kutup sayısı | 6 |
Çıktı | 10.000 hp |
Uzunluk | 33.82 " |
Faz | 3 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Doğrudan çevrimiçi |
Gerilim | 230 V 460 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Amper | baz Türü | Görev Puanı | çerçeve | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230 V 460 V | 20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 210TY | 4 | 7.500 hp | 33.82 " | €11,462.37 | |
SUM21004 | 230 V 460 V | 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 hp | 33.82 " | €13,369.13 | |
TOPLAM21004-4 | 230 V 460 V | 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 hp | 33.82 " | €13,369.13 | |
SUM21504 | 230 V 460 V | 40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 hp | 33.82 " | €17,337.35 | |
TOPLAM21504-4 | 230 V 460 V | 40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 hp | 33.82 " | €17,337.35 | |
SUM70104SM | 230 V 460 V | 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.000 hp | 28 " | €10,810.65 | |
SUM70154SM | 230 V 460 V | 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V | Montaj Yok | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.500 hp | 28 " | €11,123.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00