BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 Dalgıç Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Faz, TENV, 320TY Çerçeve
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Pompa |
Amper | 64.3 |
baz Türü | Montaj Yok |
Görev Puanı | 15 MIN |
çerçeve | 320TY |
çerçeve Malzeme | Demir |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Motor Tipi | M |
Kutup sayısı | 4 |
Çıktı | 50.000 hp |
Uzunluk | 42.5 " |
Faz | 3 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Doğrudan çevrimiçi |
Gerilim | 460 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 396 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | baz Türü | çerçeve | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM73004-4 | 79.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 V | Montaj Yok | 250TY | 4 | 30.000 hp | 37.34 " | 230 V 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM73006-4 | 40.7 | Montaj Yok | 320TY | 6 | 30.000 hp | 43.12 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM74004-4 | 51.7 | Montaj Yok | 250TY | 4 | 40.000 hp | 37.34 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM75004-4 | 64.3 | Montaj Yok | 320TY | 4 | 50.000 hp | 43.12 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM75006-4 | 65.9 | Montaj Yok | 320TY | 6 | 50.000 hp | 43.12 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM76004-4 | 74.9 | Montaj Yok | 320TY | 4 | 60.000 hp | 43.12 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
TOPLAM77504-4 | 91.3 | Montaj Yok | 320TY | 4 | 75.000 hp | 43.12 " | 460 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00