Baldor Motoru Motor Vejmm3546t-5 | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru | Raptor Supplies Türkiye

BALDOR MOTOR VEJMM3546T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Faz, TEFC, 143JM Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6YKT Modeli: VEJMM3546T-5

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,470.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
Ortam (C)40 derece C
Amper1.2
baz TürüMontaj Yok
Görev PuanıCONT
çerçeve143JM
çerçeve MalzemeÇelik
Sıklık60.00 Hz
Tam Yük Amperi1.2
Gres TipiPOLYREX EM (-20F + 300F)
Yalıtım sınıfıF
Motor Tipi3520M
Kutup sayısı4
Çıktı1.000 hp
Uzunluk14.43 "
Faz3
Güç Faktörü71
Hizmet faktörü1.15
hız1,760 rpm
Hız TipiTek hız
Başlangıç ​​türüDoğrudan çevrimiçi
Senkron Hız1,800 rpm
Gerilim575 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 17.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damla Kapağı: Damla Kapağı Yok
  • % 100 Yükte Verimlilik:% 85.50
  • Elektriksel Olarak İzole Yatak: Elektriksel Olarak Yalıtılmamış
  • İnvertör Kodu: İnvertör hazır
  • KVA Kodu: L
  • Kaldırma Pabuçları: Kaldırma Pabuçları Yok
  • Kilitli Yatak Göstergesi: Kilitli Yatak
  • Motor Giriş Çıkışı: KO Kutusu
  • Motor Kurşun Miktarı / Kablo Boyutu: 3 @ 18 AWG
  • Ürün Ailesi: Genel Amaçlı
  • Kasnak Sonu Rulman Tipi: Top
  • Kasnak Yüz Kodu: C-Yüzü
  • Kasnak Mili Göstergesi: Kılavuzlu ve Anahtar
  • Şaft Çapı: 1.000 inç
  • Mil Uzatma Konumu: Kasnak Ucu
  • Şaft Zemin Göstergesi: Şaft Topraklaması Yok
  • Mil Dönüşü: Tersinir
  • Şaft Askı Göstergesi: Şaft Askı Aparatı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPAmperbaz TürüYalıtım sınıfıMotor TipiMontaj TipiKutup sayısıÇıktıÜcret
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254JM Çerçeve | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6sertF0944M-415.000 hp€4,996.72
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Faz, TEFC, 254JM Çerçeve | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5sertF0750M-215.000 hp€5,350.80
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Faz, ODP, 254JM Çerçeve | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2sertF3948M-415.000 hp€4,125.34
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Faz, ODP, 284JM Çerçeve | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Ayak Bağlantısı / C-Yüzü--€6,068.90
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Faz, ODP, 145JM Çerçeve | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0sertB3528M-23.000 hp€2,547.05
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Faz, ODP, 182JM Çerçeve | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3sertF3630M-43.000 hp€3,230.51
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 3600 RPM, 5 hp, 3 Faz, ODP, 182JM Çerçeve | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8sertF3622M-25.000 hp€3,045.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR VEJMM3546T-5 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru, 575V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Faz, TEFC, 143JM Çerçeve
€1,470.90 / Adet