BALDOR MOTOR ZDBRPM281004R1 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, 3 Phase, TEBC, FL2890 Frame
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Sınıf | STOK |
Çevirme | TEBC |
çerçeve | FL2890 |
Çerçeve boyutu | FL2890 |
Sıklık | 60 |
HP | 100 |
Yalıtım sınıfı | H |
Çıktı | 100 HP |
Faz | 3 |
RPM | 1780/3555 |
Hizmet faktörü | 1 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 407.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 140.97 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hizmet faktörü | Çevirme | çerçeve | Gerilim | Çerçeve boyutu | HP | Çıktı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDBRPPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | €20,370.92 | |
ZDBRPPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | 20 HP | 3 | €21,751.59 | |
ZDBRPPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | €22,002.50 | |
ZDBRPPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | €23,148.32 | |
ZDBRPPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | €25,158.90 | |
ZDBRPPM25604 | 1.00 | - | - | 460 V | FL2578Z | 60 hp | - | 3 faz | €32,362.91 | |
ZDBRPPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | 75 HP | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00