BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vektör Görev Motoru, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEBC, FL2173 Çerçeve
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Sınıf | STOK |
Çevirme | TEBC |
Dipnotlar | Vektör Görev |
çerçeve | FL2173 |
Çerçeve boyutu | FL2173 |
Sıklık | N / A |
HP | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
Çıktı | 60 HP |
Faz | 3 |
RPM | 1800/1980 |
Hizmet faktörü | 1 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 200.7 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve | Çerçeve boyutu | HP | Çıktı | Faz | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | €29,820.61 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | €30,012.78 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | €31,354.34 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | €31,567.87 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00