BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV Vektör Görev Motoru, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEBC, FL2578 Çerçeve
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Muhafaza Tipi | TEBC |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Çerçeve boyutu | FL2578 |
Tam Yük Amperi | 81.8/76.8 |
HP | 75 hp |
Yalıtım sınıfı | H |
Montaj Tipi | Ayak Dağı |
Faz | 3 faz |
PUAN | 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Gerilim | 460 V |
Ağırlık | 642 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 243 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve | Çerçeve boyutu | HP | Çıktı | Faz | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | €18,000.24 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | €18,116.23 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | €18,926.02 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | €20,361.96 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | €20,361.96 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | €19,054.91 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | €19,483.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00