BALDOR MOTOR ZDPM28125-BV Vektör Görev Motoru, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, TEBC, FL2882 Çerçeve
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Sınıf | STOK |
Çevirme | TEBC |
çerçeve | FL2882 |
Çerçeve boyutu | FL2882 |
Sıklık | 60 |
HP | 125 |
Yalıtım sınıfı | H |
Çıktı | 125 HP |
Faz | 3 |
RPM | 1800/1980 |
Hizmet faktörü | 1 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve | Çerçeve boyutu | HP | Çıktı | Faz | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | €29,820.61 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | €30,012.78 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | €31,354.34 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | €31,567.87 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00