BALDOR MOTOR ZDVSM3581T Vektör Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
baz | RG |
Kırılma Torku | 14.3 LB-FT |
Sınıf | H |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 145TC |
Tam Yük Amperi | 2.9/1.45 |
Tam Yük Torku | 3.02 LB-FT |
HP | 1 TE |
Hz | 60 |
Yalıtım | H |
Kurşun | 9 # 18 |
Mıknatıslanma Akımı | 1.8 / .9 |
Maks. RPM | 6000 |
Montaj | F1 |
Yüksüz Akım | 0.89 Amper |
Kutup sayısı | 04 |
Çıktı | 1 TE |
Faz | 3 |
Revizyon | F |
RPM | 1745 |
Tip | 0524M |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.55 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yalıtım | baz | Sınıf | Mıknatıslanma Akımı | Maks. RPM | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TE HP | - | €9,247.14 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TE HP | - | €9,771.25 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3 TE HP | - | €5,771.67 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5 TE HP | - | €6,207.72 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | €7,122.76 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TE HP | - | €8,371.83 | |
ZDVSM4103T | F | RG | F | 24/12 | 2700 | 04 | 25TE HP | - | €11,592.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00