BALDWIN FILTERS 500-BP22 Dahl Yakıt/su Ayırma Ünitesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt Filtresi |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 47 " |
genişlik | 28.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 131.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | Filtre Tasarımı | Yakıt tipi | Konu Boyutu | genişlik | Yükseklik | Giriş | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL BSP | 4.156 " | Döndürme | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | €203.20 | ||
BF1179 | 2.75 " | Döndürme | - | - | 2.75 " | 4.375 " | - | - | €46.98 | ||
F834-F | 2-11 / 16 " | Döndürme | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | €34.12 | ||
F844-A | 4" | Döndürme | - | - | 4" | 9" | - | 1.5 " | €23.70 | ||
PF46004 | 3-11 / 16 " | Yalnızca Öğe | - | - | - | 5 9 / 32 " | - | - | €103.13 | ||
PE5271 | 2.593 | Yalnızca Öğe | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | €155.44 | ||
BF46149-SP | 3-1 / 32 " | Döndürme | - | M16 x 1.5 | - | - | - | - | €35.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00