Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ B246 Yağ Filtresi Dış Çapı 3 3/4 In | AD3BTC 3XTZ2

BALDWIN FILTERS B246 Yağ Filtresi Dış Çapı 3 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BTC Model: B246Çapraz Referans: 3XTZ2

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€19.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik5 9 / 32 "
uzunluk5 9 / 32 "
Dış Çap.3.75 "
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ B329 Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€12.22
BALDWIN FİLTRELERİ B2 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.39
BALDWIN FİLTRELERİ B243 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€14.24
BALDWIN FİLTRELERİ B31 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"€14.37
BALDWIN FİLTRELERİ B43-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€13.15
BALDWIN FİLTRELERİ B233 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€13.27
BALDWIN FİLTRELER B179 Çevirmeli Yağ Filtresi, 2-27/32 İnç Uzunluk, 3 İnç Genişlik | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS B246 Yağ Filtresi Dış Çapı 3 3/4 In
€19.67 / Adet