Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FILTERS B263 Full-flow Oil Filter Spin-on | AC2XEF 2NUR1

BALDWIN FILTERS B263 Tam Akışlı Yağ Filtresi Döndürme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XEF Model: B263Çapraz Referans: 2NUR1

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik9.125 "
uzunluk9.125 "
Dış Çap.4.25 "
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Full-Flow

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BC7485 Yağ Filtresi Sıkma Açık 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Yağ Filtresi5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€87.22
BALDWIN FİLTRELERİ B495 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Yağ Filtresi9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€35.54
BALDWIN FİLTRELERİ B99 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Yağ Filtresi12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
BALDWIN FİLTRELERİ BD103 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Yağ Filtresi11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
BALDWIN FİLTRELERİ BD7154 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Yağ Filtresi11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BALDWIN FİLTRELER BT339 Tam Akışlı Yağ Filtresi, 7-1/8 İnç, 12 Mikron Derecelendirme, I Conta | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Yağ Filtresi7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.82
BALDWIN FİLTRELERİ B35-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Yağ Filtresi4 27 / 32 "3"3"€12.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS B263 Tam Akışlı Yağ Filtresi Döndürme
€72.09 / Adet