Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ B7275 Yağ Filtresi Spin-on | AD7JHE 4EPW8

BALDWIN FILTERS B7275 Yağ Filtresi Döndürme

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JHE Model: B7275Çapraz Referans: 4EPW8

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€38.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik3 27 / 32 "
uzunluk3 27 / 32 "
Dış Çap.3"
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiCY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ B7379 Madeni Yağ Döndürme | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
BALDWIN FİLTRELERİ B7467 Yağ Filtresi Sıkma Açık 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
BALDWIN FİLTRELERİ B76 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
BALDWIN FİLTRELERİ B7600 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
BALDWIN FİLTRELERİ B96 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
BALDWIN FİLTRELERİ B7039 Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BALDWIN FİLTRELER B7577 Yağ Filtresi, 9-15/16 In, Çevirmeli Tasarım, 15 Mikron Derecelendirme | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS B7275 Yağ Filtresi Döndürme
€38.66 / Adet