Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BF1391-O Yakıt Filtresi, 8-21/32 İnç Uzunluk, 4-1/4 İnç Genişlik | AE2WKU 4ZRN4

BALDWIN FILTERS BF1391-O Yakıt Filtresi, 8-21/32 İnç Uzunluk, 4-1/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2WKU Modeli: BF1391-OÇapraz Referans: 4ZRN4
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
€151.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt / Su Ayırıcı Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik8 21 / 32 "
uzunluk8 21 / 32 "
Dış Çap.4.25 "
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yakıttaki kiri, suyu, mantarı, çökeltileri ve pas parçacıklarını filtrelemek için yakıt hatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış döner filtre
  • Genellikle içten yanmalı motorlarda kullanılır
  • Filtrelenmiş yağı toplayan hazneyi monte etmek için açık bir port (M95 x 2.5) ve filtre ile motoru dışarıdan sızdırmaz hale getirmek için bir conta ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF9836-D Yakıt Filtresi Elemanı İkincil | AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "€51.61
BALDWIN FİLTRELERİ BF1249 Yakıt Filtresi Spin-on/ayırıcı | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€44.26
BALDWIN FİLTRELERİ BF9874-DM Yakıt/su Ayırıcı Filtre 5 5/16 İnç | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€65.52
BALDWIN FİLTRELERİ BF9875-DM Yakıt/su Ayırıcı Filtre 5 5/16 İnç | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€62.00
BALDWIN FİLTRELERİ BF1389-O Yakıt Filtresi Çevirmeli/ayırıcı | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "€68.66
BALDWIN FİLTRELERİ BF1386-O Yakıt Filtresi Spin-on/ayırıcı | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-O5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "€69.73
BALDWIN FİLTRELERİ BF1388-O Yakıt Filtresi Spin-on/ayırıcı | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "€127.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BF1391-O Yakıt Filtresi, 8-21/32 İnç Uzunluk, 4-1/4 İnç Genişlik
€151.67 / Adet