Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BF597 Yakıt Filtresi Döndürme Uzunluğu 7 17/32 In | AD3BXY 3XUJ2

BALDWIN FILTERS BF597 Yakıt Filtresi Döndürme Uzunluğu 7 17/32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BXY Modeli: BF597Çapraz Referans: 3XUJ2
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
€50.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik7 17 / 32 "
uzunluk7 17 / 32 "
Dış Çap.3-11 / 16 "
genişlik3 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF7608 Yakıt Filtresi Spin-on | AC2LBC 2KYF8 BF76084 3 / 32 "4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€18.09
BALDWIN FİLTRELERİ BF592 Yakıt Filtresi Spin-on/birincil | AC2LDG 2KYN6 BF5924 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.75
BALDWIN FİLTRELERİ BF7538 Yakıt Filtresi Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.24
BALDWIN FİLTRELERİ BF5587-D Tahliye Spin-on'lu İkincil Yakıt Filtresi | AD3BXX 3XUJ1 BF5587-D6 13 / 32 "6 13 / 32 "3.437 "3.437 "€25.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BF597 Yakıt Filtresi Döndürme Uzunluğu 7 17/32 In
€50.67 / Adet