Baldwin Filters Bf9883 | Yakıt Fltr 7-15/32 X 3-9/32 X 7-15/32 In. | 49t309 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BF9883 Yakıt Filtresi 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 İnç | AJ2GJG 49T309

BALDWIN FILTERS BF9883 Yakıt Filtresi 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2GJG Modeli: BF9883Çapraz Referans: 49T309
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
€67.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt / Su Ayırıcı Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik7 15 / 32 "
uzunluk7 15 / 32 "
Dış Çap.3-9 / 32 "
genişlik3 9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Drenajlı Yakıt Spin-on

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF896 Yakıt Filtresi Spin-on/birincil | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.33
BALDWIN FİLTRELERİ BF833-K2 Sıralı Yakıt Filtresi | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.10
BALDWIN FİLTRELERİ BF900 Yakıt Filtresi Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.27
BALDWIN FİLTRELERİ BF1210 Yakıt Filtresi Spin-on/ayırıcı | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "€172.43
BALDWIN FİLTRELERİ BF1279 Yakıt Filtresi Spin-on/ayırıcı | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€47.40
BALDWIN FİLTRELERİ F594-F Yakıt Filtresi Elemanı | AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "€80.95
BALDWIN FİLTRELERİ BF7942 Yakıt Filtresi Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€106.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BF9883 Yakıt Filtresi 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 İnç
€67.27 / Adet