Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER BT387-10 Hidrolik Filtre Döndürmeli | AC2LDA 2KYL9

BALDWIN FILTERS BT387-10 Hidrolik Filtre Döndürme

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LDA Modeli: BT387-10Çapraz Referans: 2KYL9

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€42.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik7"
uzunluk7"
Dış Çap.5.031 "
genişlik5.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BT9433 Hidrolik Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BALDWIN FİLTRELERİ BT9436-MPG Hidrolik Filtre Döndürme 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FİLTRELER BT839-10 Hidrolik Filtre, Döndürmeli Tasarım, 5-13/32 İnç Uzunluk | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BALDWIN FİLTRELERİ BT287-10 Hidrolik Filtre Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BALDWIN FİLTRELERİ BT259 Tam akışlı Yağlama/hidrolik Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BALDWIN FİLTRELERİ B236 Yağlama/hidrolik Filtre Tam Akış Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FİLTRELER BT839 Hidrolik Filtre, Çevirmeli Tasarım, 12 Mikron Derecelendirme | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BT387-10 Hidrolik Filtre Döndürme
€42.72 / Adet