BALDWIN FILTERS BT525 Hidrolik Filtre Döndürme
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 8 23 / 32 " |
uzunluk | 8 23 / 32 " |
Dış Çap. | 3-11 / 16 " |
genişlik | 3 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 30.81 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT9433 | 9 17 / 32 " | 9 17 / 32 " | 3-3 / 34 " | 3 3 / 34 " | €158.55 | ||
BT9436-MPG | 6.125 " | 6.125 " | 3.75 " | 3.75 " | €130.24 | ||
BT839-10 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | €15.97 | ||
BT287-10 | 7" | 7" | 5.031 " | 5.031 " | €41.03 | ||
BT259 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | €14.24 | ||
B236 | 8.125 " | 8.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | €26.67 | ||
BT839 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | €16.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00