Baldwin Filtreleri F7500 | Yakıt Filtresi Elemanı | 4zwp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER F7500 Yakıt Filtresi Elemanı | AE2XXY 4ZWP7

BALDWIN FILTERS F7500 Yakıt Filtresi Elemanı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2XXY Model: F7500Çapraz Referans: 4ZWP7
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
€62.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi Elemanı
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik15 3 / 32 "
Dia İçinde.7 / 8 "
uzunluk15 3 / 32 "
Dış Çap.7-11 / 16 "
genişlik7 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu5911900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF9822-D Yakıt/su Birleştirici Çıkarılabilir 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-DDöndürme5 9 / 32 "1 / 2 "Yakıt Filtresi5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€95.72
BALDWIN FİLTRELERİ BF9827-D Yakıt Filtresi Elemanı 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-DDöndürme6 13 / 16 "7 / 8 "Yakıt Filtresi6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€61.95
BALDWIN FİLTRELERİ BF9847-D Yakıt Filtresi Elemanı 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-DDöndürme6 1 / 16 "1 / 2 "Yakıt ve Yağ Filtresi6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€47.72
BALDWIN FİLTRELERİ PF10 Yakıt Filtresi Elemanı/depolama Tankı | AC2KXP 2KXW7 PF10Döndürme4.875 "-Yakıt Filtresi4.875 "3"3"€15.46
BALDWIN FİLTRELERİ PF7698 Yakıt Filtresi Elemanı | AC2KXQ 2KXG8 PF7698Döndürme3 9 / 16 "9 / 16 "Yakıt Filtresi3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€71.72
BALDWIN FİLTRELERİ PF7890-30 Yakıt Filtresi Elemanı | AC2KXR 2KXG9 PF7890-30Döndürme8 29 / 32 "5/8 "ve 13/16"Yakıt Filtresi8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€30.02
BALDWIN FİLTRELERİ P1510 Yağlama/yakıt Filtresi Elemanı | AC2KXZ 2KXX7 P1510Döndürme29.375 "1-15 / 32 "Yakıt ve Yağ Filtresi29.38 "6.5 "6.5 "€63.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS F7500 Yakıt Filtresi Elemanı
€62.74 / Adet