Baldwin Filters G1086-af | Buna N Mühür Mühür | 4zea3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ G1086-AF Buna N Mühür Mühür | AE2RKC 4ZEA3

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N Mühür Mühür

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RKC Modeli: G1086-AFÇapraz Referans: 4ZEA3
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
€10.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fok balığı
Yükseklik1 / 32 "
Dia İçinde.3-9 / 16 "
MalzemeBuna-N
Dış Çap.5.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.MalzemeDış Çap.Ücret
BALDWIN FİLTRELERİ ES1026 Çelik-buna Dyna-seal Mühür | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N ve Çelik1 5 / 16 "€5.30
BALDWIN FİLTRELER ES1030 Çelik-buna N Dyna-seal Conta | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N ve Çelik1.187 "€8.50
BALDWIN FİLTRELER ES1303-B İç Adaptör Contası Contası | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-B1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "€6.59
BALDWIN FİLTRELERİ ES24-D Buna N D-halkası Contası Contası | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "€2.52
BALDWIN FİLTRELER ES3029 Fiber Muhafaza Düz Conta Contası | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "€2.68
BALDWIN FİLTRELERİ G103-N Çelik Ve Kauçuk Sonlandırma Contası | AE2RKB 4ZEA2 G103-K1 / 8 "9 / 16 "Kauçuk ve Çelik1.25 "€3.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N Mühür Mühür
€10.23 / Adet