Baldwin Filters Hsg3078 Hava Filtresi | 6cjr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER HSG3078 Hava Filtresi, RS3715 Radyal Contalı Hava Elemanı | AE8CCJ 6CJR1

BALDWIN FILTERS HSG3078 Hava Filtresi, RS3715 Radyal Contalı Hava Elemanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8CCJ Model: HSG3078Çapraz Referans: 6CJR1
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
€178.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Filtresi Elemanı
Yükseklik10 11 / 16 "
uzunluk10 11 / 16 "
Dış Çap.5-17 / 32 "
genişlik5 17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)31.5
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421310000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havadaki kirleticileri verimli bir şekilde çıkarmak için tasarlanmış radyal contalı hava muhafazası; 75 cfm'ye kadar akış hızları gerektiren uygulamalar için ideal
  • -60 ila 250 derece F arasındaki aşırı titreşimlere ve sıcaklığa dayanabilen cam dolgulu polimer yapı
  • Birincil filtreye ulaşmadan önce kirleticilerin %70'e kadar çıkarılması için iki aşamalı filtreleme işlemi ve bir ön temizleyici içerir
  • Yatay veya dikey montajı desteklemek için 45 derece yönelimli tahliye vanası
  • 90 derece çıkış konfigürasyonunda mevcuttur
  • Donaldson çapraz referansı: G042544

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BALDWIN FILTERS HSG3083 Filtre Elemanlı Gövde | AD3BYH 3XUK3 HSG3083€972.20
BALDWIN FİLTRELERİ HSG3077 Muhafaza Ve Filtre | AE7UQK 6AMC7 HSG3077€105.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS HSG3078 Hava Filtresi, RS3715 Radyal Contalı Hava Elemanı
€178.96 / Adet