Baldwin Filters P5092 | Soğutucu Filtresi 3-21/32 X 5-9/32 İnç | 30hl58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ P5092 Soğutucu Filtre 3-21/32 x 5-9/32 İnç | AH2WVB 30HL58

BALDWIN FILTERS P5092 Soğutma Sıvısı Filtresi 3-21/32 x 5-9/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2WVB Model: P5092Çapraz Referans: 30HL58

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€138.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu Filtresi
Filtre TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik5 9 / 32 "
Dia İçinde.1.625 "
uzunluk5 9 / 32 "
Dış Çap.3-21 / 32 "
genişlik3 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Sıvı Tipi: Soğutucu
  • Özellikler: Coolant Element with Chemicals

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ B5134 Soğutucu Filtre Döndürme | AC2LAZ 2KYF5 B5134Döndürme5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.81
BALDWIN FİLTRELERİ B5087 Soğutucu Filtre Döndürmeli | AC2LMG 2KZP2 B5087Döndürme5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€73.57
BALDWIN FİLTRELERİ B5088 Soğutucu Filtre Spin-on | AC2LPH 2KZW8 B5088Döndürme4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€100.42
BALDWIN FILTERS B5145 Soğutucu Filtre Spin-on 4 7/16 İnç Uzunluk | AC3RBE 2VMJ1 B5145Döndürme4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€73.32
BALDWIN FİLTRELERİ B5176 Soğutucu Filtre Spin-on 5 3/8 İnç Uzunluk | AC3RBF 2VMJ2 B5176Döndürme5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€28.57
BALDWIN FİLTRELERİ B5089 Soğutucu Filtre Döndürme Uzunluğu 4 3/8 In | AD3BVM 3XUA9 B5089Döndürme4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.51
BALDWIN FİLTRELERİ B5090 Soğutucu Filtre Döndürme Uzunluğu 5 3/8 In | AD3BVN 3XUC1 B5090Döndürme5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€118.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS P5092 Soğutma Sıvısı Filtresi 3-21/32 x 5-9/32 İnç
€138.57 / Adet