BALDWIN FILTERS PA2642 Hava Filtresi Elemanı
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Filtresi Elemanı |
Hava Filtresi Tasarımı | Yalnızca Öğe |
Yükseklik | 10.5 " |
uzunluk | 10.5 " |
Dış Çap. | 13.875 " |
genişlik | 13.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.85 |
Gemi genişliği (cm) | 37.59 |
HS kodu | 8421310000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava Filtresi Tasarımı | Yükseklik | + | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | Yalnızca Öğe, Panel | 1 23 / 32 " | Hava Filtresi Elemanı | 11.5 " | - | 8.187 " | €22.39 | ||
PA4928 | Yalnızca Öğe | 29 / 32 " | Hava Filtresi Elemanı | 16 "716 için" | - | 6.156 " | €115.33 | ||
PA5516 | Yalnızca Öğe | 1.187 " | Hava Filtresi Elemanı | 10.625 " | - | 9 1 / 16 " | €96.81 | ||
PA4425 | Yalnızca Öğe, Panel | 1 27 / 32 " | Hava Filtresi Elemanı | 10.75 " | - | 9 13 / 16 " | €24.67 | ||
PA4428 | Yalnızca Öğe, Panel | 2 25 / 32 " | Hava Filtresi Elemanı | 13 9 / 16 " | - | 5 11 / 32 " | €28.01 | ||
PA4434 | Yalnızca Öğe | 1 27 / 32 " | Hava Filtresi Elemanı | 11 27 / 32 " | - | 6.875 " | €43.47 | ||
PA4436 | Panel | 1 27 / 32 " | Hava filtresi | 9.156 " | - | 8 15 / 32 " | €40.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00