Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER PA5764 Hava Filtresi Elemanı Paneli 14-3/4 İnç Uzunluk | AH7LNR 36VU98

BALDWIN FILTERS PA5764 Hava Filtresi Eleman Paneli 14-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7LNR Model: PA5764Çapraz Referans: 36VU98

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€83.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Filtresi Elemanı
Yükseklik14.75 "
uzunluk14.75 "
Dış Çap.3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)38.86
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiLT

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Inner Air Element

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava Filtresi TasarımıYükseklik+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ PA4437 Panel Hava Elemanı | AA3TDB 11U555 PA4437Yalnızca Öğe, Panel1 23 / 32 "Hava Filtresi Elemanı11.5 "-8.187 "€22.39
BALDWIN FİLTRELERİ PA4928 Hava Elemanı | AA3TDC 11U556 PA4928Yalnızca Öğe29 / 32 "Hava Filtresi Elemanı16 "716 için"-6.156 "€115.33
BALDWIN FİLTRELERİ PA5516 Kabin Hava Elemanı | AA3TDD 11U557 PA5516Yalnızca Öğe1.187 "Hava Filtresi Elemanı10.625 "-9 1 / 16 "€96.81
BALDWIN FİLTRELERİ PA4425 Panel Hava Elemanı | AA3TDL 11U564 PA4425Yalnızca Öğe, Panel1 27 / 32 "Hava Filtresi Elemanı10.75 "-9 13 / 16 "€24.67
BALDWIN FİLTRELERİ PA4428 Panel Hava Elemanı | AA3TDN 11U566 PA4428Yalnızca Öğe, Panel2 25 / 32 "Hava Filtresi Elemanı13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€28.01
BALDWIN FİLTRELERİ PA4434 Hava Filtresi Elemanı 11-27/32 Yükseklik İnç | AA6PVV 14M065 PA4434Yalnızca Öğe1 27 / 32 "Hava Filtresi Elemanı11 27 / 32 "-6.875 "€43.47
BALDWIN FİLTRELERİ PA4436 Hava Filtresi Panel Uzunluğu 9-5/32 İnç | AA6PWA 14M070 PA4436Panel1 27 / 32 "Hava filtresi9.156 "-8 15 / 32 "€40.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS PA5764 Hava Filtresi Eleman Paneli 14-3/4 İnç Uzunluk
€83.40 / Adet