BALDWIN FILTERS PA618 KÖPÜK Köpük Battaniye Yok
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük Battaniye |
uzunluk | 34.25 " |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.38 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8421310000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA2653 KÖPÜK | - | - | 60 5 / 16 " | - | 9.5 " | €35.20 | ||
PA1765 KÖPÜK | - | - | 26 " | - | 24 " | €38.35 | ||
PA2554 KÖPÜK | 1 / 2 " | - | 24 " | - | 15 " | €19.73 | ||
PA3901 KÖPÜK | - | 6-5 / 16 " | 2.875 " | 6-25 / 32 " | - | €18.20 | ||
PA2069 KÖPÜK | - | 6-7 / 32 " | 2.187 " | 6.625 " | - | €15.44 | ||
PA2139 KÖPÜK | 1 / 2 " | - | 15.625 " | - | 5" | €19.74 | ||
PA4931 | - | 4.593 | 3 9 / 16 " | 4-15 / 16 " | - | €29.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00