BALDWIN FILTERS PF155 Yakıt Filtresi Elemanı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt ve Yağ Filtresi |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 8.187 " |
Dia İçinde. | 7 / 8 " |
uzunluk | 8.187 " |
Dış Çap. | 4.5 " |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 5911900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Tasarımı | Yükseklik | Dia İçinde. | + | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9822-D | Döndürme | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | Yakıt Filtresi | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | €95.72 | ||
BF9827-D | Döndürme | 6 13 / 16 " | 7 / 8 " | Yakıt Filtresi | 6 13 / 16 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | €55.18 | ||
BF9847-D | Döndürme | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | Yakıt ve Yağ Filtresi | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | €45.43 | ||
PF10 | Döndürme | 4.875 " | - | Yakıt Filtresi | 4.875 " | 3" | 3" | €15.46 | ||
PF7698 | Döndürme | 3 9 / 16 " | 9 / 16 " | Yakıt Filtresi | 3 9 / 16 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | €71.72 | ||
PF7890-30 | Döndürme | 8 29 / 32 " | 5/8 "ve 13/16" | Yakıt Filtresi | 8 29 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | €30.02 | ||
P1510 | Döndürme | 29.375 " | 1-15 / 32 " | Yakıt ve Yağ Filtresi | 29.38 " | 6.5 " | 6.5 " | €63.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00