Baldwin Filters Pf9862 | Yakıt Filtresi 2-19/32 X 2-9/16x2-19/32in | 22ev10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ PF9862 Yakıt Filtresi 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 Yakıt Filtresi 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9TEK Modeli: PF9862Çapraz Referans: 22EV10
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
€125.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Filtre TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik2.593
Dia İçinde.13 / 16 "
uzunluk2.593
Dış Çap.1-7/8" Flange, 2-9/16"
genişlik1-7/8" Flange, 2-9/16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.37
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Yakıt/Su Ayırıcı Eleman

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF7839 Yakıt Filtresi Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Döndürme4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€36.61
BALDWIN FİLTRELERİ PF7875 Yakıt Filtresi Elemanı | AE2QKZ 4YYU3 PF7875Döndürme2 1 / 16 "3/8 "ve 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€32.44
BALDWIN FİLTRELERİ BF9898-O Yakıt Filtresi Spin-On 6-5/16 İnç Yükseklik | AH4GZD 34NN08 BF9898-ODöndürme6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€74.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS PF9862 Yakıt Filtresi 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
€125.98 / Adet