BALLYMORE BL-C14 Personel Asansörü
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Personel Kaldırma |
Tekerlek Çapı | 6" |
tekerler | 2 Sert, 2 Döner |
Kapalı yükseklik | 6 ft. 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lbs. |
Uzunluk | 65 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Platform Derinliği | 64 " |
Platform Yüksekliği | 14 ft. |
Platform Genişliği | 20 " |
Güç Kaynağı | Hidrolik El Pompası |
Katlanmış Yükseklik | 76 " |
Garanti | 1 yıl. |
Çalışma Yüksekliği | 20 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 405 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00