Band-it Grp039 | Bnd Clmp Glv Karbon Stl Minimum Çap. 9/16in. - Pk10 | 2lpd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAND-IT GRP039 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket | AC2NWQ 2LPD1

BAND-IT GRP039 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2NWQ Modeli: GRP039Çapraz Referans: 2LPD1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Kelepçesi
Hortum OD Maks. (İçinde.)9/16
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.)9/16
Dia İçinde.13 / 16 "
MalzemeGalvanizli Karbon Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.13 / 16 "
Min. Kelepçe Dia.9 / 16 "
Kalınlık0.025 "
TipMerkez Punch
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.KalınlıkgenişlikÜcret
BAND-IT GRP049 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWR 2LPD2 GRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.31
BAND-IT GRP059 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWT 2LPD3 GRP0591-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.51
BAND-IT GRP069 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWU 2LPD4 GRP0691-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€18.94
BAND-IT GRP079 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWV 2LPD5 GRP0791-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€21.24
BAND-IT GRP089 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWW 2LPD6 GRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.35
BAND-IT GRP099 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWX 2LPD7 GRP0992-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.99
BAND-IT GRP109 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NWY 2LPD8 GRP1092-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT GRP039 Bant Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket
€18.62 / Adet