Band-it Grs209 | 2lph2 | Bant Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAND-IT GRS209 Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 İnç - 24'lü Paket | AC2NXW 2LPH2

BAND-IT GRS209 Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 İnç - 24'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NXW Modeli: GRS209Çapraz Referans: 2LPH2
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
€160.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Kelepçesi
Hortum OD Maks. (İçinde.)2-1 / 4
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.)1-1 / 4
Dia İçinde.2-1 / 2 "
Malzeme201 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.2-1 / 2 "
Min. Kelepçe Dia.1-1 / 4 "
Kalınlık0.03 "
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.KalınlıkTipgenişlikÜcret
BAND-IT GRP03S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 9/16in. - 10'lu Paket | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Merkez Punch3 / 8 "€28.52
BAND-IT GRP04S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€34.76
BAND-IT GRP05S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€35.40
BAND-IT GRP06S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€33.98
BAND-IT GRP07S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€37.28
BAND-IT GRP08S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€39.38
BAND-IT GRP09S Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€42.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT GRS209 Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 İnç - 24'lü Paket
€160.85 / Adet