BAND-IT GRS240 Hazır Bant Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 - 50'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Önceden oluşturulmuş Bant Kelepçesi |
Hortum OD Maks. (İçinde.) | 11/16 |
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.) | 5/8 |
Dia İçinde. | 13 / 16 " |
Malzeme | 201 Paslanmaz Çelik |
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | 13 / 16 " |
Min. Kelepçe Dia. | 1 / 2 " |
Kalınlık | 0.02 " |
genişlik | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.73 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Min. Kelepçe Dia. | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP209 | 5" | Galvanizli Karbon Çelik | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €35.45 | ||
GRP20S | 5" | 201 Paslanmaz Çelik | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €64.69 | ||
GRP249 | 6" | Galvanizli Karbon Çelik | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €38.04 | ||
GRP24S | 6" | 201 Paslanmaz Çelik | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €72.94 | ||
GRP289 | 7" | Galvanizli Karbon Çelik | 7" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €43.31 | ||
GRP28S | 7" | 201 Paslanmaz Çelik | 7" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €86.52 | ||
GRP32S | 8" | 201 Paslanmaz Çelik | 8" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €93.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00