Banço 050f | Adaptör, 3/4 X 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen | 1dph9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS 050F Adaptör, 3/4 x 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen | AA9KMH 1DPH9

BANJO FITTINGS 050F Adaptör, 3/4 x 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KMH Modeli: 050FÇapraz Ref: 1DPH9
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
€8.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Bağlantı TürüErkek Adaptör x MNPT
Kuplör Boyutu3 / 4 "
Bağlantı TipiF
Conta MalzemesiEPDM
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maksimum Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBarb BoyutuBağlantısıÇalışma sıcaklığı. AralıkBoru BoyutubedenstilBağlantı TürüÜcret
BANJO FITTINGS 100A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x FNPT€7.49
BANJO FITTINGS 100F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1 İnç Erkek NPT, Polipropilen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Erkek Adaptör x MNPT€8.56
BANJO FITTINGS 125A Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Dişi NPT, Polipropilen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x FNPT€8.52
BANJO FITTINGS 125F Adaptör, Kam ve Yiv, 1 İnç Erkek Adaptör x 1-1/4 Erkek NPT, Polipropilen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Erkek Adaptör x MNPT€10.17
BANJO FITTINGS 150A Adaptör 1-1/2 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x FNPT€8.44
BANJO FITTINGS 150F Adaptör 1-1/2 İnç Erkek Adaptör x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 Lb.-Erkek Adaptör x MNPT€8.56
BANJO FITTINGS 200A Adaptör 2 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AA9KNR 1DPN4 200A225 psi---2"2"-Erkek Adaptör x FNPT€8.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS 050F Adaptör, 3/4 x 1/2 İnç, 125 Psi, Polipropilen
€8.69 / Adet