Banjo 150125c | Female Coupler, 1-1/4 Inch Hose Shank, Size 1-1/2 Inch, Polypropylene | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS 150125C Dişi Bağlayıcı, 1-1/4 İnç Hortum Sapı, Boyut 1-1/2 İnç, Polipropilen | BW8VKG

BANJO FITTINGS 150125C Dişi Bağlayıcı, 1-1/4 İnç Hortum Sapı, Boyut 1-1 / 2 İnç, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: BW8VKG Model: 150125C
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
€28.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı x Hortum Sapı
Kuplör Boyutu1 1 / 2 "
Bağlantı TipiKadın
Hortum Boyutu1 1 / 4 "
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
beden1-1/2 x 1-1/4"
stilPolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBağlantı TürüKuplör BoyutubedenstilTipBağlantı TipiHortum BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS 050C Bağlayıcı 3/4 x 1/2 İnç 125 Psi Polipropilen | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Dişi Bağlayıcı x Hortum Sapı3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€16.13
BANJO FITTINGS 050D Bağlayıcı 3/4 x 1/2 İnç 125 Psi Polipropilen | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Dişi Bağlayıcı x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€17.63
BANJO FITTINGS 075C Bağlayıcı 3/4 x 3/4 İnç, 125 Psi Polipropilen | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Dişi Bağlayıcı x Hortum Sapı3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€16.42
BANJO FITTINGS 075D Bağlayıcı 3/4 x 3/4 İnç, 125 Psi Polipropilen | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Dişi Bağlayıcı x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€15.61
BANJO FITTINGS 100B Bağlayıcı, 1 İnç 125 Psi, Dişi Bağlayıcı x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Dişi Bağlayıcı x MNPT1"1"--B1"€18.05
BANJO FITTINGS 100C Bağlayıcı, 1 İnç 125 Psi, Polipropilen | AA9KMU 1DPK1 100C1"Dişi Bağlayıcı x Hortum Sapı1"1"--C1"€17.26
BANJO FITTINGS 100D Bağlayıcı, 1 İnç 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Dişi Bağlayıcı x FNPT1"1"--D1"€18.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS 150125C Dişi Bağlayıcı, 1-1/4 İnç Hortum Sapı, Boyut 1-1 / 2 İnç, Polipropilen
€28.98 / Adet