Banjo Bf100 | Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 1 X 1 İnç, Polipropilen | 3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS BF100 Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 1 X 1 İnç, Polipropilen | AC8TUR 3DTH7

BANJO FITTINGS BF100 Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 1 X 1 İnç, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TUR Modeli: BF100Çapraz Referans: 3DTH7
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
€65.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cıvatalı Bölme Tank Flanşı
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı150 psi
beden1 x 1 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebedenstilTipÜcret
BANJO FITTINGS BF075 Dişli Flanş, Cıvatalı Tank, EPDM, 3/4 X 1 İnç Boyut | AC8TUQ 3DTH6 BF075Polipropilen3/4 x 1 "--€64.88
BANJO FITTINGS BF150 Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 1-1/2 X 2 İnç, Polipropilen | AC8TUU 3DTH9 BF150Polipropilen1 1/2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF200 Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 2 X 2 İnç, Polipropilen | AC8TUV 3DTJ1 BF200Polipropilen2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF220 Tam Bağlantı Noktalı Dişli Flanş, Cıvatalı Tank Flanşı, 2 X 2 İnç, Polipropilen | AC8TUW 3DTJ2 BF220Polipropilen2 x 2 "--€69.79
BANJO FITTINGS BF300 Dişli Flanş, EPDM, Civatalı Tank, 3 X 3 İnç Boyut | AC8TUX 3DTJ3 BF300Polipropilen3 x 3 "--€94.04
BANJO FITTINGS TF073 Tank Somunu Bölme Bağlantısı, 1/2 İnç ve 3/4 İnç, Polipropilen | BW8JUF TF073----€14.74
BANJO FITTINGS BF221 Cıvatalı Flanş, Tam Bağlantılı, 2 İnç Boyut | BW8VDC BF221----€22.01
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS BF100 Dişli Flanş Epdm Cıvatalı Tank Flanşı, 1 X 1 İnç, Polipropilen
€65.18 / Adet