Banjo Cap075 | Boru Başlığı 3/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | 1mjw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS CAP075 Boru Başlığı 3/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDC 1MJW3

BANJO FITTINGS CAP075 Boru Kapağı 3/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KDC Modeli: CAP075Çapraz Referans: 1MJW3
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
€12.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBasınçbedenÜcret
BANJO FITTINGS CAP050 Boru Başlığı 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "€12.21
BANJO FITTINGS CAP100 Boru Başlığı 1 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€10.78
BANJO FITTINGS CAP125 Boru Başlığı 1 1/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€13.73
BANJO FITTINGS CAP150 Boru Başlığı 1 1/2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 Lb.€15.78
BANJO FITTINGS CAP200 Boru Başlığı 2 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€19.64
BANJO FITTINGS CAP038 Başlık, 3/8 İnç Fnpt Siyah | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€5.79
BANJO FITTINGS CAP300 Başlık 3 İnç Fnpt Siyah | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€63.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS CAP075 Boru Kapağı 3/4 İnç Fpt ​​Polipropilen 150 Psi Siyah
€12.25 / Adet